Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell’utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio.
Per il raffreddamento interno ed esterno.
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GEN. 1; NTX 2000 GEN. 1; NTX 2500 GEN. 1; NTX 3000 GEN. 1; NTX 1000 GEN. 2; NTX 2000 GEN. 2; NTX 2500 GEN. 2; NTX 3000 GEN. 2; NTX 500; NZX 2500 (TORRETTA INFERIORE = BMT 40)
- GANESH: Dim. ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
- TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 TASSELLI SCORREVOLI); TS-3000 T20 (3 TASSELLI SCORREVOLI); TS-4000 T20 (3 TASSELLI SCORREVOLI); TS-5000 T20 (3 TASSELLI SCORREVOLI)
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.