• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Eco tekinimo įrankių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm

Prekės Nr.: 271992 16/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 27 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272610 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 271992 16/16
EAN / GTIN 4045197654465
Gamintojo numeris 271992 16/16
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900319886.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį