{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tipo | HB7010 | |
Scanalature a norma | DIN 472 | |
Larghezza scanalatura m (H13) | 0,9 mm | |
Spessore | 3,6 mm | |
Misura inserto L | 16 mm | |
Sottoplacchetta | N. art. 272624 Dim. S | |
Larghezza dei taglienti w | 0,99 mm | |
tmax. | 1,3 mm | |
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 0,8 mm | |
Assegnazione degli inserti | destra | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo |
271015 0,9
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197463241
copia |
|
Codice del produttore |
271015 0,9
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |