Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HU7315, Passo: 0,7mm

Codice art.: 270705 0,7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,72 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,59 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,7 mm
Tipo HU7315
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270705 0,7
copia
EAN / GTIN 4045197764461
copia
Codice del produttore 270705 0,7
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
interrotto
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti