{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SCACR/L 1010M06 | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269021 1 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
260014 10/06
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197797537
copia |
|
Codice del produttore |
260014 10/06
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |