• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 8 ∙ 24 mm

Codice art.: 2584-8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2584-8
copia
EAN / GTIN 4000896149438
copia
Codice del produttore 2584-8
copia
Numero-L L60140 1388
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento di connessioni a vite delle pinze freni (Dimensione a 8 mm) sull'asse posteriore su AUDI TT dal 2007, A4 dal 2001, A6 dal 2005, A8 dal 2003
  • Per il serraggio controllato usare una chiave dinamometrica con attacco 10 = 3/8″ ad es. HAZET 6110-1CT
  • Con lama fissa (s 8 mm) per viti ad esagono incassato
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 24 mm
  • Lunghezza l1: 6.6 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale