Nástrčný klíč - 6hran

Artiklové číslo: 2584-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 8 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka 24 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2584-8
EAN / GTIN 4000896149438
Číslo výrobce 2584-8
L-číslo L60140 1388
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šrouby brzdových třmenů na zadní nápravě (Velikost klíče 8 mm) u AUDI TT r. v. 2007 →, A4 r. v. 2001 →, A6 r. v. 2005 →, A8 r. v. 2003 →
  • Pro kontrolované utažení šroubů použijte momentový klíč s pohonem 10 = 38″, z.B. HAZET 6110-1CT
  • S pevnou čepelí (s 8 mm) pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 24 mm
  • Délka l1: 6.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci