Llave de vaso destornillador para pinzas de freno ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 8 ∙ 24 mm

Número de artículo: 2584-8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2584-8
EAN / GTIN 4000896149438
Número del fabricante 2584-8
Número L L60140 1388
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de la unión atornillada de la pinza de freno (Ancho de llave 8 mm) en el eje trasero en AUDI TT año de fabr. 2007 →, A4 año de fabr. 2001 →, A6 año de fabr. 2005 →, A8 año de fabr. 2003 →
  • Para el apriete controlado de tornillos, utilice la llave dinamométrica con accionamiento 10 = 38″, p. ej., HAZET 6110-1CT
  • Con hoja fija (s 8 mm) para tornillos con hexágono interior
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 24 mm
  • Longitud l1: 6.6 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Para el accionamiento con la mano