{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 4 mm | |
Lunghezza utile | 15 mm | |
⌀ Codolo d | 4 mm | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,3 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,8 mm | |
Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo |
240115 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4047109071056
copia |
|
Codice del produttore |
H51 41150.0182
copia |
|
Produttore | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |