{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 4 mm | |
| Nutzlänge | 15 mm | |
| Schaft-⌀ d | 4 mm | |
| Radius R | 0,1 mm | |
| f | 1,75 mm | |
| a | 3,7 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 0,3 mm | |
| maximale Stechtiefe tmax | 0,8 mm | |
| passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
| Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
| Artikelnummer | 240115 4 | |
| EAN / GTIN | 4047109071056 | |
| Herstellernummer | H51 41150.0182 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |