Mandrino, BT 50, Attacco: HW80

Codice art.: 237656 HW80
copia
Sconto
218,28 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW80
⌀ Esterno 80 mm
Adattatore BT 50
Norma attacco JIS B6339
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 37 mm
Sporgenza totale Dim. A 75 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237656 HW80
copia
EAN / GTIN 4045197677440
copia
Codice del produttore 237656 HW80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti