{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG10005x15 | |
| Modulo di attacco | Con scanalatura longitudinale e trasversale | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Interfaccia lato macchina | BT 50 | |
| Sporgenza | 75 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 63 mm | |
| Lunghezza del corpo sul lato utensile | 45 mm | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva | 176,8 mm | |
| Altezza complessiva | 63 mm | |
| Larghezza complessiva | 63 mm | |
| Normativa | JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Peso | 4,205 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 237656 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677433 | |
| Codice del produttore | 237656 HW63 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |