{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | JIS B6339 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 80 mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Celková délka L | 176,8 mm | |
| Nepodepřená délka A | 75 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG10005x15 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW80 | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | HW 80 | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 37 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 4,764 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237656 HW80 | |
| EAN / GTIN | 4045197677440 | |
| Číslo výrobce | 237656 HW80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |