SGFH 26-1.2 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2301238
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301238
copia
EAN / GTIN 7291075069402
copia
Codice del produttore 2301238
copia
Numero-L L23920 298
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 0.9 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello