• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SGFFL 20-25-2 Utensili monolitici SELF-GRIP, per Scanalatura frontale

Codice art.: 2300329
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 120 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 20 mm
Possibilità di troncatura assiale si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300329
EAN / GTIN 7291075068351
Codice del produttore 2300329
Numero-L L23920 2006

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 30 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto