Punta fresata da 3,3 mm

Codice art.: 222A.T3.3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: 30,50 €
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,3 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222A.T3.3
copia
EAN / GTIN 3148511506578
copia
Codice del produttore 222A.T3.3
copia
Numero-L L60130 10305
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per acciaio fino a 800 MPA, acciaio inossidabile, ghisa grigia, leghe di alluminio

Proprietà:

  • d [mm]: 3.3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti