• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gefreesde boor, Ø 3,3 mm

Artikelnummer: 222A.T3.3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Nominale ⌀ DC 3,3 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222A.T3.3
EAN/GTIN 3148511506578
Nummer fabrikant 222A.T3.3
L-nummer L60130 10305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d [mm]: 3,3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan