{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Codice ISO Inserto | SNHX 1205 | |
Modello | INOX | |
Tipo | HB7535 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,13 mm | |
Spessore inserti | 5,4 mm | |
Per larghezza fessura ap | 10; 14 mm | |
Larghezza smusso | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Rivestimento | rivestita | |
Spessore inserto E | 5,56 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo |
218611 INOX
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197656513
copia |
|
Codice del produttore |
218611 INOX
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |