{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Taglio D | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Misura inserto | 19 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Vite di fissaggio | 219859 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo |
218050 10/20
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197645517
copia |
|
Codice del produttore |
218050 10/20
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |