Inserto a 60° per fresa ad interpolazione, HB7720, Passo: 1-3mm

Codice art.: 217279 1-3
copia
Sconto
67,77 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    66,39 € 67,77 € / 1 Articolo
  • da 3 Articolo
    55,33 € 56,47 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1 mm
Passo della filettatura massimo 3 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Geometria dell’inserto Profilo parziale
Applicazione Interno ed esterno
⌀ Esterno D 11,7 mm
Profondità t 1,81 mm
Per filettatura ≥ M14×1; M16×1,5
Modello P12
Numero taglienti Z 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217279 1-3
copia
EAN / GTIN 4045197543011
copia
Codice del produttore 217279 1-3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
60
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
80
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
180
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Negli inserti per filettatura con profilo corretto non è più necessario correggere il diametro da programmare. Pertanto, questi inserti possono essere impiegati solo per la filettatura indicata.
Se si utilizza la fresa circolare n. art. 217252 Dim. 18L e 18XL, è possibile utilizzare l’inserto a profilo parziale n. art. 217281 Dim. 1 - 4 solo fino al passo 3,0.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti