{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1 mm | |
Paso de rosca máximo | 3 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Geometría de placa | Perfil parcial | |
Aplicación | Interior y exterior | |
⌀ exterior D | 11.7 mm | |
Profundidad t | 1,81 mm | |
Para rosca ≥ | M14×1; M16×1,5 | |
Tipo | P12 | |
Número de filos Z | 3 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217279 1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197543011 |