• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 12L

Codice art.: 217252 12L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo P12
⌀ Minimo foro D 9,6 mm - 11,7 mm
Materiale fresa Metallo duro
Codolo DIN 6535 HA
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 7 mm
Profondità di taglio massima Smax 2,35 mm
Sporgenza totale L1 32 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 82 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Forma del codolo cilindrico
Set di viti di serraggio 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217252 12L
EAN / GTIN 4045197542670
Codice del produttore 217252 12L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati