Inserti per fresatura per scanalature a coda di rondine, HB7720, Angolo α: 45grado

Codice art.: 217263 45
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    68,94 € / 1 Articolo
  • da 3 Articolo
    57,45 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo α (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza fresa A 3,6 mm
Tipo HB7720
Angolo α 45 grado
Profondità di taglio massima Smax 3,3 mm
⌀ D 16 mm
Modello P16
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217263 45
copia
EAN / GTIN 4062406729059
copia
Codice del produttore 217263 45
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
60
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
80
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
180
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con smusso di trascinamento, adatto per la lavorazione in piano.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello