{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte für Schwalbenschwanznut | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 2,3 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,3 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 3,6 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Kod ISO | HOG-P16xx05 | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 3,3 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 0,2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-P16xx05 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-P16xx05 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-P16xx05 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217263 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406729059 | |
| Numer producenta | 217263 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |