Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Unghi α: 45grad

Cod articol.: 217263 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,92 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    57,44 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi α (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Fräsplatte für Schwalbenschwanznut Winkel a 45 Grad
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime 5 mm
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Standard DIN 4988
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 217263 45
EAN / GTIN 4062406729059
Număr producător 217263 45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu teşitură de ieşire, se recomandă pentru prelucrarea plană.