Rezalna obračalna ploščica SEKT 1204 AFTN, za rezkarje za plano rezkanje, HB725

Št. art.: 214312 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,91 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,26 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.883 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEKT 1204 AFTN
Tip UNI
Zvrst HB725
Rezalni material Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214312 UNI
EAN/GTIN 4067263095286
Številka proizvajalca 214312 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
450
Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
170
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 ... 1 × D/ap maks = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov