{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| ISO kód | SEKT 1204 AFTN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB725 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Označení výrobce | SEKT 1204 AFTN | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,81 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,1 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0,13 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 14 stupeň | |
| Úhel čela | 16 stupeň | |
| Úhel nastavení | 45 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,55 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB725 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | SEKT120408 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | K | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 214312 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263095286 | |
| Číslo výrobce | 214312 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |