SEHT 1204 AFTN, CU7725, Modello: ST500

Codice art.: 214240 ST500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,08 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    9,24 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEHT 1204 AFTN
Modello ST500
Tipo CU7725
Materiale da taglio Cermet
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214240 ST500
copia
EAN / GTIN 4045197319494
copia
Codice del produttore 214240 ST500
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
450
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
350
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
230
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
190
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.= 3,5 mm.