• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEHT 1204 AFTN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, CU7725

Nr art.: 214240 ST500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    70,71 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
526 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SEHT 1204 AFTN
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,66 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 20 stopni
Kod ISO SEHT 1204 AFTN
Materiał skrawający HC-P
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU7725
Gatunek CU7725
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 8 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214240 ST500
EAN / GTIN 4045197319494
Numer producenta 214240 ST500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
450
Stal < 750 N/mm²
P
350
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal INOX < 900 N/mm²
M
230
Stal INOX > 900 N/mm²
M
190
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.