ONEU 05T6 ANER, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 213424 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,49 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    19,57 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ONEU 05T6 ANER
Modello ALLUMINIO
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,23 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 16
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213424 ALU
copia
EAN / GTIN 4045197662873
copia
Codice del produttore 213424 ALU
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
750
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
750
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max