ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 213424 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,31 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    18,59 € / 1 Unidad
a petición
En stock
648 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ONEU 05T6 ANER
Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,23 mm
Número de cambios/cortes 16
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213424 ALU
EAN / GTIN 4045197662873
Número del fabricante 213424 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
750
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
750
Aluminio > 10 % Si
N
500
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2×8 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados