ONEU 05T6 ANER, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 213424 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    578,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    482,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ONEU 05T6 ANER
Typ ALU
Řezný materiál HU7810
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,23 mm
Počet výměn/řezání 16
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213424 ALU
EAN / GTIN 4045197662873
Číslo výrobce 213424 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
750
Hliník (krátké třísky)
N
750
Al > 10% Si
N
500
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×8 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max