• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Inserto per fresatura ANGX10T308ZESR, per frese ad alto avanzamento, HB9715

Codice art.: 213068 HART
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,67 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,89 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGX 10T308ZESR
Modello DURO
Tipo HB9715
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,4 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 mm
Spessore inserti S 3.97 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213068 HART
copia
EAN / GTIN 4062406355463
copia
Codice del produttore 213068 HART
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
80
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
355
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti bilaterali a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.