Marólapka ANGX10T308ZESR, nagy előtolású maróhoz, HB9715

Cikkszám: 213068 HART
Kedvezmény
16,08 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,32 € 16,08 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,10 € 13,40 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 538 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ANGX 10T308ZESR
Típus HART
Típus HB9715
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,4 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Lapvastagság S 3.97 mm
Cserék / élek száma 4
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Gyártó száma 213068 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Acél < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagy teljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D/ap max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek