{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr tăişuri |
4 buc.
|
|
| Cod ISO |
ANGX 10T308ZESR
|
|
| Rază la colţ R |
0,8 mm
|
|
| Categorie |
HB9715
|
|
| Strat de acoperire |
PVD
|
|
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală |
1 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Canale complete |
1 mm
|
|
| Aer |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Formă de bază |
Formă de romb
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
3,97 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
pe dreapta
|
|
| Unghi la colţ |
85 grade
|
|
| Lățimea șanfrenului C |
0,09 mm
|
|
| Unghi șanfrenului |
14 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) |
0 grade
|
|
| Diametrul orificiului de fixare |
2,76 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max |
0,4 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, min. |
0,15 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, max. |
1 mm
|
|
| Adâncime de tăiere utizare |
Canale complete; Frezare laterală
|
|
| Avans per dinte min. fz |
0,5 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de așchiere, specifică producătorului |
HART
|
|
| Grupa de aşchiere |
H (materiale tari); K (fontă)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HB9715
|
|
| Tip de fixare placă de tăiere |
S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
|
|
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere |
ANGX10T3
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
ANGX10T308ZESR
|
|
| Tip produs |
Plăcuţă
|
|
| cu cod ISO |
da
|
|
| Direcţie de utilizare |
pe dreapta
|
|
| recomandat pentru material |
Fontă gri (K); Oțel ranforsat (H)
|
|
| Clasa de toleranţă |
G
|
|
| Tip de fixare |
Alezaj
|
|
| Sfărâmător de aşchii |
da
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Factor de corectare fz |
2,5
|
| Cod articol | 213068 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406355463 | |
| Număr producător | 213068 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |