Kulmajyrsinpää, säde = 0,5 mm 12 mm

Tuote nro.: 210210 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 4
  • Nousukulma: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Terän ⌀ D 12 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Terien lkm Z 4
Nousukulma 40 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 12 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 16 mm
Terän pituus L2 9 mm
Kulmapyöristys rv 0,5
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210210 12
EAN / GTIN 4045197522924

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ap max ≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki