Sbavatore in HMI 120°, non rivestito, ⌀ h6 DC: 10mm

Codice art.: 208090 10
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
⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 120 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 5,5 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Fresatura a smussare 60 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 30 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208090 10
copia
EAN / GTIN 4045197858443
copia
Codice del produttore 208090 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
105
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
40
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.
Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.