Estrattore a linguetta a 3 bracci con bracci estrattori regolabili in altezza, traversa combinata, mandrino idraulico, fino a 400 mm capacità di serraggio, 230 mm profondità di serraggio

Codice art.: 207-1-B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207-1-B
copia
EAN / GTIN 4021176886157
copia
Codice del produttore 207-1-B
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pesante estrattore oscillante a 2 o 3 bracci con bracci estrattori regolabili in altezza, traversa combinata e mandrino idraulico viene utilizzato per estrarre centricamente grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, industria e officina. Il mandrino idraulico raggiunge una forza di trazione media massima di 12 t. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e liberamente accessibile dall'esterno. Per operazioni di estrazione con forza di trazione fino a 10 t e/o in spazi ristretti, può essere utilizzato il mandrino meccanico. I bracci estrattori oscillanti si adattano a qualsiasi situazione di montaggio e sono universalmente utilizzabili grazie alla regolazione della profondità di serraggio. Grazie alla traversa combinata, l'estrattore può essere utilizzato sia a 2 bracci che a 3 bracci. La forma delle ganasce varia a seconda del modello. La configurazione a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • Bracci estrattore regolabili per l’adattamento individuale della profondità di serraggio
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 460 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 18 1/8
  • Profondità totale [mm]: 460 mm
  • Profondità totale [pollici]: 18 1/8
  • Altezza totale [mm]: 480 mm
  • Altezza totale [pollici]: 18 7/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 12 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 15 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 400 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 230 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 9 1/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 18 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 11/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 48 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 7/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 18 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/4
  • Coppia massima [Nm]: 20 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 14.75
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità di serraggio esterno pull-off A6 (idraulico) [mm]: 180 mm
  • Profondità di serraggio pull-off esterno A6 (idraulico) [pollici]: 7 1/8
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 14.75
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 400 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello