Frese per finitura HPC in HMI GARANT Master Alu HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 203207 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile in più di 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 38 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 23 mm
⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,05 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203207 4
copia
EAN / GTIN 4062406565848
copia
Codice del produttore 203207 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
550
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.
Per la contornatura.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto