{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 55 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Numero di rompitrucioli | 1 | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,3 mm | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 60 HRC | 0,049 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
203079 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197953858
copia |
|
Codice del produttore |
203079 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |