• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Réf.: 203079 16
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 48 mm
Longueur totale L 108 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance f8
Rayon d’angle R 0,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 55 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., chanfreinage 48 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 16
Longueur queue LS 48 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 15,8 mm
Longueur d’épaulement 55 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 25,84 degrés
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 5
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur fonctionnelle 108 mm
Poids 308 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,3 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203079 16
EAN / GTIN 4045197953858
Réf. fabricant 203079 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
150
Acier < 50 HRC
H
140
Acier < 55 HRC
H
125
Acier < 60 HRC
H
110
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçues pour l’usinage TPC dans des matériaux jusqu’à 60 HRC. Ame renforcée. Avec rayon d’angle de coupe similaire à celui des fraises toriques.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,05×D pour l’usinage TPC.
Produit succédant à 203077.