Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm

Codice art.: 202296 14
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
⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202296 14
copia
EAN / GTIN 4045197866516
copia
Codice del produttore 202296 14
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
40
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
75
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript