L-Boxx 102 ∙ 445 mm x 358 mm x 118 mm

Codice art.: 190L-102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 190L-102
copia
EAN / GTIN 4000896237609
copia
Codice del produttore 190L-102
copia
Numero-L L60140 5690
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Custodia e trasporto di utensili di alta qualità
  • Grazie al sistema a scatto brevettato, L-Boxx si collega in modo facile e affidabile con altre L-Boxx
  • Dimensioni interne (lung. x larg. x alt.): 378 x 313 x 65 mm
  • Volume: 8,8 l
  • Estremamente robusto grazie alla plastica ABS resistente agli urti e ai colpi
  • Capacità di carico del coperchio: fino a 100 kg
  • Capacità di carico delle maniglie (contenuto di carico): 25 kg
  • Maniglie di trasporto ergonomiche sulla parte frontale e su quelle laterali
  • Con campi di scrittura
  • Resistente allo sporco e facile da pulire
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 358 mm x 118 mm
  • Peso netto (kg): 2.1 kg