• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama per seghe circolari fine, ⌀ × Spessore: 225X2mm

Codice art.: 177050 225X2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

225 mm
Spessore 2 mm
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 40 mm
Numero denti Z 180
Passo t 4 mm
Numero di fori di trascinamento 2
⌀ Foro di trascinamento 8 mm
Interasse fori di trascinamento 55 mm
Per seghe delle seguenti marche Eisele
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 177050 225X2
copia
EAN / GTIN 4045197700445
copia
Codice del produttore 177050 225X2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
600
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
22
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
27
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. Superficie vaporizzata contro l’incollamento di materiale.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).
Passo dentatura t: (forma dei denti).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 − 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.