• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

List kružne pile fini, ⌀×debljina: 225X2mm

Artikl br.: 177050 225X2

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

225 mm
Debljina 2 mm
Rezni materijal HSS
⌀ bušenja 40 mm
Broj zubi Z 180
Podjela t 4 mm
Broj priteznih rupa 2
⌀ priteznih rupa 8 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 55 mm
prikladno za pilu Eisele
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 177050 225X2
EAN / GTIN 4045197700445
Broj proizvođača 177050 225X2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba i dobra kvaliteta po povoljnoj cijeni. Površina tretirana parom, štiti od navarivanja materijala.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

  • Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku o strojnojobradi, br. 110020).
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.