• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Kapklinga fin 225X2 mm HOLEX

Article no.: 177050 225X2

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

225 mm
Tjocklek 2 mm
Skärmaterial HSS
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 180
Delning t 4 mm
Medbringarhål antal 2
Medbringarhål diameter 8 mm
Medbringarhål delcirkel 55 mm
Passar till sågfabrikat Eisele
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 177050 225X2
EAN / GTIN 4045197700445
Manufacturer number 177050 225X2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsutförande och god kvalitet till ett bra pris. Ånganlöpt yta skyddar mot löseggsbildning.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Tanddelning t: (tandform).
  • 4mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5mm godstjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och stänger med 1,5 − 20 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8mm (HZ) − För grova profiler och stänger upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och solida material över 50 mm.

Anmärkning:

  • För rostfritt stål (t.ex. V2A) är korrekt skärhastighet och smörjning mycket viktigt (se information i bearbetningshandboken, nr 110020).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.