{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Espessura | 2 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| ⌀ do furo | 40 mm | |
| Número de dentes Z | 180 | |
| Divisão t | 4 mm | |
| Número de orifícios arrastadores | 2 | |
| ⌀ do furo arrastador | 8 mm | |
| Círculo primitivo do orifício arrastador | 55 mm | |
| indicado para marca de serra | Eisele | |
| indicado para material | Metal | |
| Refrigeração interior | não | |
| Tipo de produto | Folha de serra circular |
| Número do artigo | 177050 225X2 | |
| EAN/GTIN | 4045197700445 | |
| Número do fabricante | 177050 225X2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |