Chiave a bussola da 1.1/2″ (pollici) 3.3/4”

Codice art.: 17400A 3.3/4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1.1/2
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
Quadro di manovra femmina 1.1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17400A 3.3/4
copia
EAN / GTIN 4991644465972
copia
Codice del produttore 17400A 3.3/4
copia
Numero-L L60050 8027
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 112 mm
  • Dimensione D2: 127 mm
  • D1: 135 mm
  • Lunghezza: 52 mm
  • Guida: 1.1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3.3/4″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno