Carrello con sponde laterali

Codice art.: 1580
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1580
copia
EAN / GTIN 4017976015804
copia
Codice del produttore 1580
copia
Numero-L L90080 1236
copia
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello con sponde laterali in tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Con 4 staffe. Altezza staffa 720 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 440
Altezza del piano di carico (mm): 228
lunghezza totale (mm): 910
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 948
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 160 × 40
Nota: Larghezza interna = superficie di carico - 60 mm