Postranní vozík

Artiklové číslo: 1580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1580
EAN / GTIN 4017976015804
Číslo výrobce 1580
L-číslo L90080 1236
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaný ocelový trubkový a ocelový sekční boční rám vozíku, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007, plošina z desek na bázi dřeva, povrchová úprava buk. Se 4 držáky. Výška rukojeti 720 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Efektivní délka povrchu (mm): 850
Efektivní šířka (mm): 440
Výška ložné plochy (mm): 228
celková délka (mm): 910
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 948
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 160 x 40
Upozornění: Vnitřní šířka = ložná plocha - 60 mm